D-LINK - 52-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 4x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80059
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467950
Sonepar Artikelnummer
121004715
Hersteller Artikelnummer
CE80059
Hersteller Typ
DGS-1510-52X/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80059
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.607 kg


