D-LINK - 52-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 4x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1520-52/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069472039
Sonepar Artikelnummer
121402784
Hersteller Artikelnummer
DGS-1520-52/E
Hersteller Typ
DGS-1520-52/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1520-52/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Höhe:
44 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
207.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.627 kg


