D-LINK - 52-Port Smart Managed PoE+ Gigabit Switch 4x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80053
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4
Anzahl der PoE-Ports - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467905
Sonepar Artikelnummer
121004710
Hersteller Artikelnummer
CE80053
Hersteller Typ
DGS-1250-52XMP/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80053
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
48
Max. PoE-Leistung:
370 W
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
5.170 kg


