Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 5G M2M VPN PoE+ Modem Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 5G M2M VPN PoE+ Modem Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWM-311-GP/E

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1

  • Frequenzband - sonstige

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069476723

Sonepar Artikelnummer

121402814

Hersteller Artikelnummer

DWM-311-GP/E

Hersteller Typ

DWM-311-GP/E

Hersteller Artikel Nr.:

DWM-311-GP/E

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Frequenzband:

sonstige

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.292 kg

5G M2M VPN PoE+ Modem Router - 1 x 2.5G Ethernet PoE+ LAN port - Dual 4FF Nano-SIM Slots - 5G NSA : 3.4 Gbit/s (DL) / 550 Mbit/s (UL) - 5G SA: 2.4 Gbit/s (DL) / 900 Mbit/s (UL) - LTE: 1.6 Gbit/s (DL) / 200 Mbit/s (UL) - IPv4/v6, Static Route - IPS, Access Control - OpenVPN, Wireguard - SMS Service - Management via Web UI, SSH und D-ECS - Breiter Betriebstemperaturbereich (-30 to +70°C) - Leistungsaufnahme: 2-pin TB für DC 48V-57V