Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Mobile Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Mobile Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DBR-330-G

  • Montageart - Tischgerät

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

  • Funkprotokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069477973

Sonepar Artikelnummer

121402818

Hersteller Artikelnummer

DBR-330-G

Hersteller Typ

DBR-330-G

Hersteller Artikel Nr.:

DBR-330-G

Montageart:

Tischgerät

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.338 kg

Der D-Link DBR-330-G 5G NR AX3000 Mobile Router bietet ultraschnelle Konnektivität der nächsten Generation – jederzeit und überall. Mit 5G-NR-Geschwindigkeiten von bis zu 4,67 Gbit/s ermöglicht er ruckelfreies 4K-Streaming, verzögerungsfreies Gaming und rasante Downloads. Das Dual-Band-Wi-Fi-6 mit AX3000-Geschwindigkeit sorgt für höhere Kapazität, bessere Stabilität und optimale Leistung in Umgebungen mit vielen Geräten. Ideal für Reisen, mobiles Arbeiten, Familien und alle, die unterwegs eine leistungsstarke Internetverbindung benötigen, kann dieser kompakte Hotspot bis zu 32 Geräte gleichzeitig verbinden. Der leistungsstarke 5260-mAh-Akku sorgt für lange Betriebszeiten, während modernste WPA3-Verschlüsselung, eine integrierte Firewall und VPN-Unterstützung für maximale Sicherheit und Privatsphäre sorgen. Ein MicroSD-Steckplatz ermöglicht einfaches Dateisharing, und der USB-C-Anschluss bietet schnelles Aufladen und effiziente Datenübertragung. Einfach eine Nano-SIM einsetzen und sofort von zuverlässigem, blitzschnellem 5G-Internet profitieren – jederzeit und überall. 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Mobilrouter - 5G NR-Geschwindigkeiten von bis zu 4,67 Gbit/s - Integriertes Dualband-AX3000 Wi-Fi 6, 2402 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band - Anschluss von bis zu 32 Geräten - WPA3-WLAN-Verschlüsselung mit erweiterten Firewall-Funktionen - VPN-Client-Modus für einfachen und sicheren Fernzugriff - MicroSD-Kartensteckplatz für Dateizugriff und -freigabe - USB-C-Anschluss - Nano-SIM-Kartensteckplatz - 5260-mAh-Li-Ionen-Akku