Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 5G NR BE7200 Wi-Fi 7 Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 5G NR BE7200 Wi-Fi 7 Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G572

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 4

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069479878

Sonepar Artikelnummer

121402824

Hersteller Artikelnummer

G572

Hersteller Typ

G572

Hersteller Artikel Nr.:

G572

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

4

Anzahl der WAN-Ports:

1

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.200 kg

Erleben Sie die nächste Generation der Konnektivität mit dem D-Link G572 5G NR BE7200 Wi-Fi 7 Router, entwickelt für ultraschnelle Geschwindigkeiten, höchste Zuverlässigkeit und nahtlose Heimabdeckung. Nutzen Sie die Leistungsstärke von 5G NR mit bis zu 7,01 Gbit/s sowie die innovative Wi-Fi 7 Technologie mit Multi-Link Operation (MLO) für schnelleres Streaming, verzögerungsfreie Downloads und extrem niedrige Latenzen – ideal für Homeoffice, Familien und Gaming. Der G572 verfügt über einen 2,5-Gigabit-WAN-Port und vier Gigabit-LAN-Ports, um sowohl kabelgebunden als auch drahtlos maximale Leistung zu gewährleisten. Dank des Auto-WAN-Failovers bleibt Ihre Verbindung auch dann bestehen, wenn die Hauptverbindung ausfällt. Über die dualen TS-9 Anschlüsse können externe 5G-Antennen angeschlossen werden, um die Signalstärke weiter zu optimieren. WPA3-Sicherheit und eine fortschrittliche Firewall sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk jederzeit geschützt ist. Mit der intuitiven D-Link Falcon App gelingt die Einrichtung in wenigen Minuten. Außerdem ist der Router mit ausgewählten D-Link Wi-Fi Mesh Systemen kompatibel, sodass Sie Ihre Abdeckung jederzeit erweitern können. Kompakt, leistungsstark und flexibel – dieser Router bietet die Geschwindigkeit und Stabilität, die moderne Haushalte benötigen. 5G NR BE7200 Wi-Fi 7 Router - Ultraschnelles 5G NR, BE7200 Wi-Fi 7 Geschwindigkeit - Unterstützt 5G NSA/SA und 4G LTE - 5G-Konnektivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,01 Gbit/s - Integrierter SIM-Kartensteckplatz für 5G-Netzwerke - Zwei TS-9-Anschlüsse für optionale externe Antennen zur Verbesserung der 5G NR-Signalstärke und -Abdeckung - Kostenlose D-Link Falcon-App - Netzwerkschutz: Kindersicherung und Gast-WLAN - Sicherheitsschutz: WPA3-Verschlüsselung, Zertifizierungen nach EN 303 645/IEC 62443-4-1 - Kabelgebundene Konnektivität: 1 2,5G-WAN-Port und 4 Gigabit-LAN-Ports - Flexibler Netzwerkzugang: automatisches Failover für Festnetz- und mobiles Internet - Einfache Einrichtung und Verwaltung