D-LINK - 6-Port Multi-Gigabit Unmanaged Desktop Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-106XT
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Höhe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069459818
Sonepar Artikelnummer
121402797
Hersteller Artikelnummer
DMS-106XT
Hersteller Typ
DMS-106XT
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-106XT
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Höhe:
33 mm
Breite:
163 mm
Tiefe:
217 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.110 kg


