Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 60W externes DIN Rail Industrial Netzteil

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 60W externes DIN Rail Industrial Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DIS-H60-24

  • Eingangsspannung - 120 .. 370 V

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 2500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069437847

Sonepar Artikelnummer

120554470

Hersteller Artikelnummer

DIS-H60-24

Hersteller Typ

DIS-H60-24

Hersteller Artikel Nr.:

DIS-H60-24

Eingangsspannung:

120 .. 370 V

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

2500 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.190 kg

Das DIS-H60-24 ist ein DIN-Schienen Netzteil in schmaler Bauweise und Univeral-Wechselstromanschluss. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Stromschlägen und die widerstandsfähige Ausführung bietet einen großen Betrriebstemperaturbereich bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Produkt-Typ: Externes DIN-Schienen Netzteil Leistung: 60 Watt Passt für: DIS-100G-5W/5SW und DIS-300G-12SW Besonderheiten: Betriebstemperatur -30 ~ +70? bei 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend