D-LINK - 7-Port Multi-Gigabit Unmanaged Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-107/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der sonstigen Ports - 2
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069470240
Sonepar Artikelnummer
121402798
Hersteller Artikelnummer
DMS-107/E
Hersteller Typ
DMS-107/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-107/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Höhe:
28 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.468 kg


