D-LINK - 7-Port USB 2.0 Hub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUB-H7/E
Bauform - Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports - 7
Höhe - 25.1 mm
Breite - 99.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069252389
Sonepar Artikelnummer
120473741
Hersteller Artikelnummer
DUB-H7/E
Hersteller Typ
DUB-H7/E
Hersteller Artikel Nr.:
DUB-H7/E
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A Ports:
7
Höhe:
25.1 mm
Breite:
99.4 mm
Tiefe:
57.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.330 kg
Der D-Link 7-Port USB 2.0 Hub DUB-H7 erweitert Ihren Computer einfach um 7 zusätzliche USB-Ports an die Sie externe Datenträger, Digitalkameras, Drucker und andere Peripheriegeräte anschließen können. Alle Typ-A Ports haben auch die Schnellladefunktion zum Aufladen der Akkus von Mobilgeräten. USB-Bandbreite: 480Mbit/s USB-Standard: USB 2.0, OHCI, UHCI, EHCI, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 7x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ B Buchse (Upstream) Ladefunktionen: max. 500mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), Schnelllade-Modus max. 2.4A pro Port für iPhone/iPad, max. 1.5A pro Port für BC 1.2 kompatible Geräte, max. 7 Geräte gleichzeitig und max. 2.4A gesamt (12W, nur mit angeschlossenem ext. Netzteil) Spannungsversorgung: externes universales Steckernetzteil EURO, 5V/3A im Lieferumfang Erweiterungsregeln: max. 5m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Buchse über 1,8m USB 2.0 A-zu-B Anschlusskabel (im Lieferumfang), Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.3 oder höher, Linux mit USB-Unterstützung (- Treiber nötig) Design: Tischgehäuse, schwarz


