D-LINK - 8-Port Easy Desktop Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GO-SW-8E/E
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports - 8
Höhe - 24 mm
Breite - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069388286
Sonepar Artikelnummer
120648976
Hersteller Artikelnummer
GO-SW-8E/E
Hersteller Typ
GO-SW-8E/E
Hersteller Artikel Nr.:
GO-SW-8E/E
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Höhe:
24 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.276 kg


