Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 8-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 8-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DES-1008C/E

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 58 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069481239

Sonepar Artikelnummer

121402776

Hersteller Artikelnummer

DES-1008C/E

Hersteller Typ

DES-1008C/E

Hersteller Artikel Nr.:

DES-1008C/E

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Höhe:

22 mm

Breite:

58 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.228 kg

Der D-Link DES-1008C 8-Port Fast-Ethernet Unmanaged Switch ist eine kompakte, kosteneffiziente Netzwerklösung für Home Offices, SOHO-Anwendungen und kleine Unternehmen, die eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung ohne komplizierte Einrichtung benötigen. Mit acht 10/100 Mbit/s Fast-Ethernet-Ports ermöglicht der DES-1008C eine einfache Erweiterung Ihres Netzwerks und den Anschluss mehrerer Geräte wie PCs, Drucker, IP-Kameras oder Router. Dank des Plug-and-Play-Designs ist keine technische Konfiguration erforderlich – anschliessen und sofort loslegen. Alle Ports verfügen über Auto MDI/MDIX, wodurch sich der Switch automatisch an gerade oder gekreuzte Kabel anpasst. IEEE 802.3x Flow Control und das sichere Store-and-Forward-Switching-Verfahren sorgen für effiziente Datenverarbeitung, reduzierte Netzwerküberlastung und stabile Leistung. Der DES-1008C erkennt automatisch inaktive Netzwerkverbindungen und versetzt ungenutzte Ports in den Standby-Modus, um den Energieverbrauch zu senken. Das lüfterlose, kompakte Desktop-Design gewährleistet einen leisen Betrieb und flexible Platzierung in jeder Arbeitsumgebung. 8-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch - 8-Port 100BaseTX Auto-Negotiating (NWAY) 10/100Mbit/s Switch - Halb-/Vollduplex - IEEE 802.3x Flusskontrolle - Auto-MDI/MDI-X (für Uplink) - Erweiterung über MDI-Uplink-Port - Klein und flexibel einsetzbar