D-LINK - 8-Port Gigabit Easy Desktop Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GO-SW-8G/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 22 mm
Breite - 131 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069365690
Sonepar Artikelnummer
120648981
Hersteller Artikelnummer
GO-SW-8G/E
Hersteller Typ
GO-SW-8G/E
Hersteller Artikel Nr.:
GO-SW-8G/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
22 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.298 kg


