D-LINK - 8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DES-108/E
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8
Höhe - 28 mm
Breite - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069368202
Sonepar Artikelnummer
120473677
Hersteller Artikelnummer
DES-108/E
Hersteller Typ
DES-108/E
Hersteller Artikel Nr.:
DES-108/E
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Höhe:
28 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.610 kg


