D-LINK - 8-Port Layer2 Gigabit Light Switch ohne IGMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-108GL/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 26 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069458583
Sonepar Artikelnummer
121402778
Hersteller Artikelnummer
DGS-108GL/E
Hersteller Typ
DGS-108GL/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-108GL/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
26 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.400 kg


