D-LINK - 8 Port Layer2 Managed Gigabit PoE Industrial Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-300G-8PSW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 6
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der PoE-Ports - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069437939
Sonepar Artikelnummer
120554464
Hersteller Artikelnummer
DIS-300G-8PSW
Hersteller Typ
DIS-300G-8PSW
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-300G-8PSW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
6
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
120 W
Höhe:
77 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
128 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.724 kg


