D-LINK - 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1008P/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports - 4
Max. PoE-Leistung - 68 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069344176
Sonepar Artikelnummer
120473683
Hersteller Artikelnummer
DGS-1008P/E
Hersteller Typ
DGS-1008P/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1008P/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
68 W
Höhe:
38 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.402 kg


