D-LINK - 8-Port Layer2 PoE Smart Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80030
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports - 8
Max. PoE-Leistung - 64 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467813
Sonepar Artikelnummer
121004687
Hersteller Artikelnummer
CE80030
Hersteller Typ
DGS-1100-08PV2/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80030
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
64 W
Höhe:
28.6 mm
Breite:
171 mm
Tiefe:
97.8 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.084 kg


