D-LINK - 8-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80037
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der PoE-Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467691
Sonepar Artikelnummer
121004693
Hersteller Artikelnummer
CE80037
Hersteller Typ
DGS-1210-08P/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80037
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
65 W
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.010 kg


