D-LINK - 8-Port Layer2 Smart Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CA64818
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 28 mm
Breite - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069453410
Sonepar Artikelnummer
120889165
Hersteller Artikelnummer
CA64818
Hersteller Typ
DGS-1100-08V2
Hersteller Artikel Nr.:
CA64818
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
28 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.709 kg


