D-LINK - 8-Port Multi-Gigabit Unmanaged PoE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-108P/E
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Anzahl der PoE-Ports - 8
Max. PoE-Leistung - 90 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069476839
Sonepar Artikelnummer
121402800
Hersteller Artikelnummer
DMS-108P/E
Hersteller Typ
DMS-108P/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-108P/E
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
90 W
Höhe:
38 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.525 kg


