D-LINK - 8-Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-100E-8W
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8
Höhe - 96.9 mm
Breite - 117.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069441288
Sonepar Artikelnummer
120554459
Hersteller Artikelnummer
DIS-100E-8W
Hersteller Typ
DIS-100E-8W
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-100E-8W
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Höhe:
96.9 mm
Breite:
117.8 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.570 kg


