D-LINK - AC1200 Dualband PCIe Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DWA-582
Ethernet - Nein
ISDN - Nein
Max. Übertragungsrate - 867 Mbit/s
Bustyp - PCI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069410567
Sonepar Artikelnummer
120648971
Hersteller Artikelnummer
DWA-582
Hersteller Typ
DWA-582
Hersteller Artikel Nr.:
DWA-582
Ethernet:
Nein
ISDN:
Nein
Max. Übertragungsrate:
867 Mbit/s
Bustyp:
PCI
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Frequenzband:
2,4 GHz oder 5 GHz
Frequenz:
2.4 .. 2.4835 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/d
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):
Nein
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum):
Nein
Verschlüsselung:
WPA2
Wi-Fi-kompatibel:
Ja
Linktest-Funktion:
Nein
Höhe:
121 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg


