Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - AQUILA PRO AI BE3600 Wi-Fi 7 Mesh Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - AQUILA PRO AI BE3600 Wi-Fi 7 Mesh Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M36/E

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 3

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069470400

Sonepar Artikelnummer

121402828

Hersteller Artikelnummer

M36/E

Hersteller Typ

M36/E

Hersteller Artikel Nr.:

M36/E

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der WAN-Ports:

1

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.081 kg

Der D-Link M36 BE3600 Wi-Fi 7 Smart Mesh Router bietet modernste Konnektivität mit extrem hoher Geschwindigkeit, flächendeckender Abdeckung und intelligenter Verwaltung. Mit Wi-Fi 7 erreichen Sie bis zu 3600 Mbps, profitieren von 4096-QAM und Multi-Link Operation (MLO) für geringe Latenz und höchste Zuverlässigkeit. Dank der Mesh-Funktion können mehrere M36-Geräte kombiniert werden, um WLAN-Funklöcher zu beseitigen und nahtloses Roaming im gesamten Haus zu ermöglichen. Die AQUILA PRO AI-App sorgt für eine einfache Einrichtung und intelligente Netzwerkkontrolle. Mit 2.5GbE-Anschlüssen, WPA3-Sicherheit, Kindersicherung, Gast- und IoT-Zone ist Ihr Netzwerk bestens geschützt. Modernes, umweltfreundliches Design kombiniert Leistung und Stil – perfekt für Streaming, Gaming, Smart Home und Homeoffice. AQUILA PRO AI BE3600 Wi-Fi 7 Mesh-Router - BE3600 Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 688 Mbit/s (2,4 GHz) und 2882 Mbit/s (5 GHz) - 1 x 2,5G-WAN-Port und 3 x 2,5 Gigabit-LAN-Ports - Fortschrittliches internes Antennendesign mit 360°-Rundumabdeckung, bis zu 260 m² Abdeckung - Der KI-Algorithmus von D-Link optimiert das WLAN für stabile, zuverlässige Verbindungen - Der KI-WLAN-Optimierer hält Sie automatisch auf dem optimalen Kanal, um Störungen zu vermeiden - Der KI-Traffic-Optimierer mit KI-basierter QoS-Technologie ermöglicht ein unterbrechungsfreies Netzwerkerlebnis für wichtige Anwendungen - Mesh-fähig mit KI-Mesh-Optimierer, der automatische Pfadoptimierung und Selbstheilungsfunktionen für nahtlose Verbindungen bietet - Erweiterte Kindersicherung: Erstellen Sie Profile, legen Sie Zeitpläne fest, legen Sie Schlafenszeiten fest, blockieren Sie bestimmte Webdomänen und pausieren Sie das Internet - Multi-Link-Betrieb (MLO) überträgt Daten gleichzeitig über verschiedene Bänder für geringere Latenz und zuverlässigere Verbindungen - 4096-QAM-, ODFMA- und MU-MIMO-Technologie sorgen für eine schnellere und stabilere Verbindung, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten übertragen - Verbesserte Sicherheit durch ETSI EN 303 645-Cybersicherheitszertifizierung und WPA3-Verschlüsselung, um Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff zu schützen - Sprachsteuerung, funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant für eine bequeme Sprachsteuerung - Umweltfreundliches Design mit Gehäuse aus recyceltem Material (PCR) und umweltfreundlicher Verpackung - Mit der kostenlosen AQUILA PRO AI-App können Sie Ihr WLAN einfach einrichten und verwalten