Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - AQUILA PRO AI BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - AQUILA PRO AI BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R36/E

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 3

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069470202

Sonepar Artikelnummer

121402825

Hersteller Artikelnummer

R36/E

Hersteller Typ

R36/E

Hersteller Artikel Nr.:

R36/E

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der WAN-Ports:

1

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.140 kg

Der D-Link R36 BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router bietet Ihnen modernste WLAN-Technologie für Ihr Zuhause. Mit Wi-Fi 7 (802.11be) erreichen Sie ultraschnelle Dual-Band-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s – ideal für 4K/8K-Streaming, Online-Gaming und Videokonferenzen ohne Unterbrechungen. Dank KI-gestützter Optimierung passt der R36 automatisch Ihre Netzwerkleistung an. Die Multi-Link Operation (MLO) sorgt für reduzierte Latenz, höhere Zuverlässigkeit und weniger Störungen – perfekt für anspruchsvolle Echtzeitanwendungen. Mit 1x 2.5GbE WAN und 3x 2.5GbE LAN Ports ist der Router bestens für Glasfaseranschlüsse und Multi-Gigabit-Geräte gerüstet. Erweiterte WPA3-Sicherheit, erhöhtem Schutzfunktionen, Gäste- und IoT-Zonen schützen Ihr Netzwerk zuverlässig. Die Einrichtung gelingt im Handumdrehen mit der AQUILA PRO AI App, über die Sie Ihr Netzwerk bequem steuern. Mit seinem eleganten, adlerinspirierten Design verbindet der R36 Stil mit Leistung – ein echtes Upgrade für jedes moderne Smart Home. AQUILA PRO AI BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router - BE3600 Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 688 Mbit/s (2,4 GHz) und 2882 Mbit/s (5 GHz) - 1 x 2,5G-WAN-Port und 3 x 2,5 Gigabit-LAN-Ports - Fortschrittliches externes Antennendesign mit 360°-Rundumabdeckung, bis zu 260 m² Abdeckung - Der KI-Algorithmus von D-Link optimiert das WLAN für stabile, zuverlässige Verbindungen - Der KI-WLAN-Optimierer sorgt automatisch für den optimalen Kanal, um Störungen zu vermeiden - Der KI-Traffic-Optimierer mit KI-basierter QoS-Technologie ermöglicht ein unterbrechungsfreies Netzwerkerlebnis für wichtige Anwendungen - Mesh-fähig mit KI-Mesh-Optimierer, der automatische Pfadoptimierung und Selbstheilungsfunktionen für nahtlose Verbindungen bietet - Erweiterte Kindersicherung: Erstellen Sie Profile, legen Sie Zeitpläne fest, legen Sie Schlafenszeiten fest, blockieren Sie bestimmte Webdomänen und pausieren Sie das Internet - Multi-Link-Betrieb (MLO) überträgt Daten gleichzeitig über verschiedene Bänder für geringere Latenz und zuverlässigere Verbindungen - 4096-QAM-, ODFMA- und MU-MIMO-Technologie sorgen für eine schnellere und stabilere Verbindung, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten übertragen - Verbesserte Sicherheit durch ETSI EN 303 645-Cybersicherheitszertifizierung und WPA3-Verschlüsselung, um Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff zu schützen - Sprachsteuerung, funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant für eine bequeme Sprachsteuerung - Umweltfreundliches Design mit Gehäuse aus recyceltem Material (PCR) und umweltfreundlicher Verpackung - Mit der kostenlosen AQUILA PRO AI-App können Sie Ihr WLAN einfach einrichten und verwalten