Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - AQUILA PRO AI BE9500 Wi-Fi 7 Smart Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - AQUILA PRO AI BE9500 Wi-Fi 7 Smart Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R95/E

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 3

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069476495

Sonepar Artikelnummer

121402826

Hersteller Artikelnummer

R95/E

Hersteller Typ

R95/E

Hersteller Artikel Nr.:

R95/E

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der WAN-Ports:

1

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.852 kg

Erleben Sie die Zukunft der Heimvernetzung mit dem D-Link AQUILA PRO AI BE9500 Wi-Fi 7 Smart Router (R95). Mit der neuesten Wi-Fi 7 Technologie liefert er ultraschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 9,5 Gbit/s, extrem niedrige Latenzen und höhere Kapazität für alle Ihre Geräte. Dank Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) und 320 MHz Ultra-Breitband-Kanälen genießen Sie unterbrechungsfreies 4K/8K-Streaming, Cloud-Gaming und Videokonferenzen. Die integrierte AI-Optimierung sorgt für die bestmögliche WLAN-Verbindung in jedem Raum, während Multi-Link Operation (MLO) Interferenzen reduziert und die Zuverlässigkeit in Echtzeitanwendungen erhöht. Mit 2,5-Gigabit LAN/WAN-Ports ermöglicht der R95 ultraschnelle kabelgebundene Verbindungen für Gaming-PCs, Smart-TVs und Konsolen. Erweiterte WPA3-Verschlüsselung, Kindersicherung, Gastnetzwerke und IoT-Zonen garantieren maximale Sicherheit für die ganze Familie. Über die AQUILA PRO AI App lässt sich Ihr Netzwerk in wenigen Minuten einrichten und verwalten. Mit seinem eleganten, umweltfreundlichen Design verbindet der R95 Leistung, Sicherheit und Stil – die perfekte Wahl für moderne Smart Homes. AQUILA PRO AI BE9500 Wi-Fi 7 Smart Router - BE9500 Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 688 Mbit/s (2,4 GHz), 2882 Mbit/s (5 GHz) und 5764 Mbit/s (6 GHz) - Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) mit ultrabreiten 320-MHz-Kanälen - 1 x 2,5G-WAN-Port und 3 x 2,5G-LAN-Ports - Fortschrittliches externes Antennendesign mit 360°-Rundumabdeckung, bis zu 260 m² Abdeckung - Der KI-Algorithmus von D-Link optimiert das WLAN für stabile, zuverlässige Verbindungen - Der KI-WLAN-Optimierer hält Sie automatisch auf dem optimalen Kanal, um Störungen zu vermeiden - Der KI-Traffic-Optimierer mit KI-basierter QoS-Technologie ermöglicht ein unterbrechungsfreies Netzwerkerlebnis für wichtige Anwendungen - Mesh-fähig mit KI-Mesh-Optimierer, der automatische Pfadoptimierung und Selbstheilungsfunktionen für nahtlose Verbindungen bietet - Erweiterte Kindersicherung: Erstellen Sie Profile, legen Sie Zeitpläne fest, richten Sie Schlafenszeiten ein, blockieren Sie bestimmte Webdomänen und pausieren Sie das Internet - Multi-Link-Betrieb (MLO): Überträgt Daten gleichzeitig über verschiedene Bänder für geringere Latenz und zuverlässigere Verbindungen - 4096-QAM-, OFDMA- und MU-MIMO-Technologie sorgen für eine schnellere und stabilere Verbindung, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten übertragen - Verbesserte Sicherheit durch ETSI EN 303 645-Cybersicherheitszertifizierung und WPA3-Verschlüsselung, um Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff zu schützen - Sprachsteuerung, funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant für eine bequeme Sprachsteuerung - Umweltfreundliches Design mit Gehäuse aus recyceltem Material (PCR) und umweltfreundlicher Verpackung - Mit der kostenlosen AQUILA PRO AI-App können Sie Ihr WLAN einfach einrichten und verwalten