D-LINK - AX1500 Mesh Range Extender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE03627
Max. Übertragungsrate - 1500 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069459436
Sonepar Artikelnummer
121048625
Hersteller Artikelnummer
CE03627
Hersteller Typ
E15/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE03627
Max. Übertragungsrate:
1500 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Farbe:
weiß
Breite:
63.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.288 kg


