D-LINK - AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAP-X2810
Max. Übertragungsrate - 1800 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069456923
Sonepar Artikelnummer
121402770
Hersteller Artikelnummer
DAP-X2810
Hersteller Typ
DAP-X2810
Hersteller Artikel Nr.:
DAP-X2810
Max. Übertragungsrate:
1800 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Farbe:
weiß
Breite:
170 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.003 kg


