D-LINK - AX3000 Wi-Fi 6 Smart Access Point für DBR Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DBR-X3000-AP
Max. Übertragungsrate - 3000 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069477379
Sonepar Artikelnummer
121402821
Hersteller Artikelnummer
DBR-X3000-AP
Hersteller Typ
DBR-X3000-AP
Hersteller Artikel Nr.:
DBR-X3000-AP
Max. Übertragungsrate:
3000 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Farbe:
weiß
Breite:
170 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
33.7 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.350 kg


