Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - AX3000 Wi-Fi 6 Travel Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - AX3000 Wi-Fi 6 Travel Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DBR-330

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069478659

Sonepar Artikelnummer

121402817

Hersteller Artikelnummer

DBR-330

Hersteller Typ

DBR-330

Hersteller Artikel Nr.:

DBR-330

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der WAN-Ports:

1

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.256 kg

Bleiben Sie überall verbunden mit dem D-Link DBR-330 AX3000 Wi-Fi 6 Reise-Router – dem ultimativen tragbaren Router für Arbeit, Reisen und Smart Living. Dank modernster Wi-Fi 6 AX3000 Dualband-Technologie liefert er blitzschnelle kabellose Geschwindigkeiten von bis zu 2403 Mbps (5 GHz) und 574 Mbps (2,4 GHz), ideal für Streaming, Gaming und Videokonferenzen unterwegs. Der DBR-330 bietet mehrere Internetverbindungsoptionen, darunter Ethernet WAN, WISP und Kompatibilität mit 4G/5G-Mobil-Hotspots für maximale Flexibilität. Ein integrierter VPN-Client ermöglicht sicheren, verschlüsselten Zugriff auf Unternehmens- oder Heimnetzwerke, während der automatische LAN/WAN-Port für nahtlose kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindungen sorgt. Kompakt und leicht passt dieser Reise-Router problemlos in jede Tasche und wird über USB-C mit Power Delivery betrieben – ideal für Powerbanks und GaN-Ladegeräte. Dank USB-Typ-A-Anschluss und microSD-Slot können Sie Speicher erweitern und Dateien sofort über D-Links Join N’ Share-Webfreigabe zwischen Geräten und Betriebssystemen teilen. Ob auf Geschäftsreise, im Urlaub oder im Alltag – der DBR-330 kombiniert die Mobilität eines Hotspots mit der Leistung von Wi-Fi 6, damit Ihre Geräte immer verbunden, geschützt und produktiv bleiben. AX3000 Wi-Fi 6 Reise-Router - Integriertes Dualband-AX3000 Wi-Fi 6, 2402 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band - Anschluss von bis zu 32 Geräten - WPA3-WLAN-Verschlüsselung mit erweiterten Firewall-Funktionen – Gigabit-WAN/LAN mit automatischer Erkennung – USB-A-Anschluss für optionale 4G/5G-Konnektivität oder Speichererweiterung – Automatische Umschaltung zwischen Router-, WISP- und 4G/5G-Hotspot-Modus – VPN-Client-Modus für einfachen und sicheren Fernzugriff – MicroSD-Kartensteckplatz für Dateizugriff und -freigabe – USB-C-Stromversorgung (erfordert Netzteil mit mindestens 36 W)