Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - BE6500 Wi-Fi 7 USB Adapter

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - BE6500 Wi-Fi 7 USB Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE65U

  • Max. Übertragungsrate - 6500 Mbit/s

  • Bustyp - USB

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069479458

Sonepar Artikelnummer

121402827

Hersteller Artikelnummer

AE65U

Hersteller Typ

AE65U

Hersteller Artikel Nr.:

AE65U

Max. Übertragungsrate:

6500 Mbit/s

Bustyp:

USB

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

sonstige

Höhe:

86.57 mm

Breite:

36.2 mm

Tiefe:

17.08 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.228 kg

Rüsten Sie Ihren Computer mit dem D-Link BE6500 Wi-Fi 7 USB-Adapter (AE65U) auf die nächste Generation der drahtlosen Leistung auf. Dieser Adapter bietet außergewöhnliche Geschwindigkeit, Effizienz und Reaktionsfähigkeit und nutzt den neuesten Wi-Fi 7 Standard, um BE6500-Geschwindigkeiten über die 6-GHz-, 5-GHz- und 2,4-GHz-Bänder zu erreichen. Multi-Link Operation (MLO) ermöglicht es dem Adapter, mehrere Bänder gleichzeitig intelligent zu nutzen, um die Latenz zu reduzieren, die Stabilität zu verbessern und eine starke Verbindung selbst in überlasteten Umgebungen aufrechtzuerhalten. Mit Unterstützung für 4096-QAM und USB 3.0 liefert der AE65U hochkapazitive Datenübertragungen, schnelle Downloads und eine reibungslose Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben wie 4K/8K-Streaming, Cloud-Produktivität und Online-Gaming. Die verstellbaren, klappbaren Antennen verbessern die Signalausrichtung, während die enthaltene USB-3.0-Desktop-Basis mehr Flexibilität bietet, um den Adapter für bestmöglichen Empfang zu positionieren. WPA3-Sicherheit sorgt für erweiterten Schutz, und die automatische Treiberinstallation für Windows 11/10 ermöglicht eine mühelose Einrichtung. Ideal für Heimanwender, Remote-Arbeiter und Gamer, die das Beste moderner Wi-Fi-Leistung nutzen möchten – der BE6500 AE65U ist ein leistungsstarkes, zukunftssicheres Upgrade für jeden kompatiblen PC. BE6500 Wi-Fi 7 USB-Adapter - BE6500 Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 688 Mbit/s (2,4 GHz), 2882 Mbit/s (5 GHz) und 2882 Mbit/s (6 GHz) - Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) mit ultrabreiten 320-MHz-Kanälen - Hochgeschwindigkeits-USB 3.0 - Zwei um 180° klappbare Antennen für eine verbesserte WLAN-Reichweite, die einen optimalen Empfang und Stabilität gewährleisten - Multi-Link-Betrieb (MLO) Überträgt Daten gleichzeitig über verschiedene Bänder für geringere Latenz und zuverlässigere Verbindungen - 4096-QAM-, OFDMA- und MU-MIMO-Technologie sorgen für eine schnellere und stabilere Verbindung, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten übertragen - Erhöhte Sicherheit durch WPA3-Verschlüsselung, um Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff zu schützen - Vorinstallierter Treiber (Windows 11/10) für eine schnelle und einfache Installation