Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - Business PoE Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - Business PoE Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DBR-600-P/E

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 7

  • Anzahl der WAN-Ports - 2

  • Frequenzband - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069477409

Sonepar Artikelnummer

121402819

Hersteller Artikelnummer

DBR-600-P/E

Hersteller Typ

DBR-600-P/E

Hersteller Artikel Nr.:

DBR-600-P/E

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

7

Anzahl der WAN-Ports:

2

Frequenzband:

sonstige

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.916 kg

Der D-Link DBR-600-P Business PoE-Router bietet leistungsstarkes Networking für kleine Büros, Cafés und Filialen. Mit einem 2,5G-WAN-Port und acht 2,5G-PoE+-Ports mit einer Gesamtleistung von 123 W liefert er ultraschnelle Konnektivität und versorgt gleichzeitig IP-Kameras, VoIP-Telefone und Access Points direkt über Ethernet. Dank Dual-WAN-Redundanz und USB-LTE/5G-Modem-Failover bleibt Ihr Unternehmen auch bei Internetausfällen online. Umfassende VPN-Unterstützung (IPSec, PPTP, L2TP, WireGuard) sorgt für sichere Remote-Verbindungen, während die integrierte Firewall, Intrusion Prevention und URL-Filterung vor Cyberbedrohungen schützen. Mit dem integrierten AP-Management können Sie bis zu 10 D-Link DBR-X3000-AP Access Points zentral steuern und überwachen – perfekt für zuverlässige, sichere und effiziente Unternehmensnetzwerke. Business PoE Router - 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s WAN Port - 7 x 10/100/1000/2500 Mbit/s LAN Pors - 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s WAN/LAN konfigurierbarer Port - Port 1-8 unterstützt bis zu 15.4/30 Watt pro Port - Power Budget, 123 Watt pro Gerät - Unterstützt Static, RIPv1/v2 und Dynamic Routing - High-Performance VPN (IPSec, PPTP/L2TP/WireGuard) - WAN Redundanz/Load Balance mit Dual WAN Redundanz oder USB LTE Dongle WAN Redundanz/Load Balance - High Security Feature mit SPI Firewall, DoS/DDoS/IPS, URL Filter und User Authentication - Central AP Management, bis zu 10 x DBR-X3000-AP Access Points - SSID - Wi-Fi Security, WPA/WPA2/WPA3 personal & Enterprise - VLAN Tag - Captive Portal, Click Through und Radius - AP Firmware Upgrade - Monitoring von AP Wireless Clients - Block Clients - Client Status und Statistiken