Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - Business Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - Business Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DBR-700

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 6

  • Anzahl der WAN-Ports - 2

  • Frequenzband - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069477430

Sonepar Artikelnummer

121402820

Hersteller Artikelnummer

DBR-700

Hersteller Typ

DBR-700

Hersteller Artikel Nr.:

DBR-700

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

6

Anzahl der WAN-Ports:

2

Frequenzband:

sonstige

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.810 kg

Der D-Link DBR-700 Business-Router bietet Unternehmensleistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit für kleine Unternehmen, Büros und Hospitality-Umgebungen. Mit ultraschnellen 2,5G-Ethernet-Ports und einem 2,5G-SFP-Steckplatz gewährleistet er Hochgeschwindigkeitskonnektivität für bandbreitenintensive Anwendungen wie Videokonferenzen, Cloud-Zugriffe und große Datentransfers. Das Multi-WAN-Design mit intelligentem Failover garantiert einen unterbrechungsfreien Betrieb, während Load Balancing die Bandbreitennutzung optimiert und für reibungslose Abläufe sorgt. Mit leistungsstarken VPN-Funktionen wie IPSec, WireGuard, OpenVPN, PPTP und L2TP ermöglicht der DBR-700 sichere Remote-Verbindungen für Teams, die von überall aus arbeiten. Die integrierte SPI-Firewall mit IPS/IDS, URL-Filterung sowie DoS/DDoS-Schutz schützt effektiv vor Cyberbedrohungen, während die zentrale AP-Verwaltung die Konfiguration, Überwachung und Absicherung von bis zu 15 D-Link DBR-X3000-AP Access Points über eine einzige Benutzeroberfläche ermöglicht. Kompakt, rackmontagefähig und einfach zu implementieren – der DBR-700 ist die All-in-One-Netzwerklösung für Unternehmen, die Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit verlangen. Business Router - 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s WAN Port - 6 x 10/100/1000/2500 Mbit/s LAN Port - 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s WAN/LAN konfigurierbarer Port - 1 x 2.5G SFP LAN Port - Unterstützt Static, RIPv1/v2, Dynamic und OSPF Routing - High-Performance VPN (IPSec, PPTP/L2TP/WireGuard) - WAN Redundanz/Load Balance mit Dual WAN Redundanz - High Security Feature mit SPI Firewall, DoS/DDoS/IPS, URL Filter und User Authentication - Central AP Management, bis zu 15 x DBR-X3000-AP Access Points - SSID - Wi-Fi Security, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise, 802.1x Authentication - VLAN Tag - Captive Portal, Click Through und Radius - AP Firmware Upgrade - Monitoring von AP Wireless Clients - Block Clients - Client Status und Statistiken