Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - DWM-311 4G M2M Modem

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - DWM-311 4G M2M Modem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWM-311

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1

  • Frequenzband - sonstige

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069475238

Sonepar Artikelnummer

121402812

Hersteller Artikelnummer

DWM-311

Hersteller Typ

DWM-311

Hersteller Artikel Nr.:

DWM-311

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Frequenzband:

sonstige

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.560 kg

Das 4G LTE M2M Modem ist ein leistungsstarkes und einfach zu installierendes 4G/LTE-Modem. Es bietet Gigabit-Ethernet-Konnektivität für Machine-to-Machine-Anwendungen und ist in einem industrietauglichen, korrosionsbeständigen Gehäuse mit breiter Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitstoleranz untergebracht. OpenVPN-Unterstützung und Kompatibilität mit der optionalen Fernverwaltung über D-ECS Management Systems (Lizenzpflichtig) machen den DWM-311 ideal für große und individuelle Bereitstellungen. WLAN-Bandbreiten: K.A. Frequenzen: LTE Bänder 1/3/7/8/20/28A/38/40/41 Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x extern 4G abnehmbar LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100/1000 Mbit/s / eingebautes 4G-Modem, 1x Micro-SIM Steckplatz, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein Design: Metallgehäuse, Betriebstemperatur -30 bis 70°C bei 10% bis 95% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend