Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - DWM-311-G 5G M2M Modem

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - DWM-311-G 5G M2M Modem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWM-311-G

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1

  • Frequenzband - sonstige

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069469718

Sonepar Artikelnummer

121402813

Hersteller Artikelnummer

DWM-311-G

Hersteller Typ

DWM-311-G

Hersteller Artikel Nr.:

DWM-311-G

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Frequenzband:

sonstige

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.680 kg

Das 5G M2M Modem ist ein leistungsstarkes und einfach zu installierendes 5G-NR-Modem. Es bietet Multigigabit-Ethernet-Konnektivität für Machine-to-Machine-Anwendungen und ist in einem industrietauglichen, korrosionsbeständigen Gehäuse mit breiter Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitstoleranz untergebracht. OpenVPN-Unterstützung und Kompatibilität mit der optionalen Fernverwaltung über D-ECS Management Systems (Lizenzpflichtig) machen den DWM-311-G ideal für große und individuelle Bereitstellungen. WLAN-Bandbreiten: K.A. Frequenzen: 5G Bänder: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n76/n77/n78 und LTE Bänder 4G LTE:FDDB1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71/TDD: B38/B40/B41/B42/B43 Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 4x extern 5G abnehmbar LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100/1000/2500 Mbit/s / eingebautes 5G-Modem, 1x Micro-SIM Steckplatz, Download bis 3,4 Gbit/s, Upload bis 550 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein Design: Metallgehäuse, Betriebstemperatur -30 bis 70°C bei 10% bis 95% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend