D-LINK - EAGLE PRO AI AX1500 Mesh System - 2 Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CC28451
Max. Übertragungsrate - 1500 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069461187
Sonepar Artikelnummer
121048626
Hersteller Artikelnummer
CC28451
Hersteller Typ
M15-2
Hersteller Artikel Nr.:
CC28451
Max. Übertragungsrate:
1500 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Farbe:
weiß
Breite:
92 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
92 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.773 kg


