D-LINK - EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CC28449
xDSL - Nein
Montageart - Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 3
Anzahl der WAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069459573
Sonepar Artikelnummer
121048624
Hersteller Artikelnummer
CC28449
Hersteller Typ
R15
Hersteller Artikel Nr.:
CC28449
xDSL:
Nein
Montageart:
Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
3
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Analog:
Nein
USB:
Nein
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Leerchassis:
Nein
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Funkprotokoll:
sonstige
Firewall:
Ja
VPN:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.746 kg


