Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - EAGLE PRO AI N300 4G Smart Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - EAGLE PRO AI N300 4G Smart Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

nicht im Sortiment (Keine Lagerware)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CF69704

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 3

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Frequenzband - 2,4 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069466014

Sonepar Artikelnummer

121048621

Hersteller Artikelnummer

CF69704

Hersteller Typ

G403/E

Hersteller Artikel Nr.:

CF69704

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der WAN-Ports:

1

Frequenzband:

2,4 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.800 kg

Der EAGLE PRO AI N300 4G Smart Router (G403) ermöglicht es Benutzern, eine mobile Internetverbindung mit mehreren Geräten zu teilen. Legen Sie Ihre 3G/4G-SIM-Karte ein und teilen Sie Ihre Internetverbindung über ein sicheres drahtloses Netzwerk oder die vier Fast-Ethernet-Ports. Durch die gleichzeitige Unterstützung von mobilem 4G LTE/3G-Internet und festem Breitband-Internet können Sie eine ausfallsichere Internetverbindung einrichten, falls eine der beiden Verbindungen ausfällt. Mit dem G403 können Sie eine Verbindung zu Ihrer 3G/4G-Mobilfunkverbindung mit schnellen Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s herstellen und erhalten so die Geschwindigkeit, die Sie für einen schnellen Internetzugang benötigen. Die AI Wi-Fi Optimiser-Technologie wählt automatisch den Wi-Fi-Kanal mit den geringsten Störungen aus, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz, LTE-Band 1/3/7/8/20/28/38/40/41, UMTS-Band 1/8, GSM/GPRS/EDGE-Band 900/1800 MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2,WPA3, WPS-Taste / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x externe 4G/3G, 2x externe (2.4GHz) LAN- / WAN-Port(s): 4x 10/100Mbit/s / 1x 10/100Mbit/s und eingebautes 4G/3G-Modem, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s, PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein / Nein Design: Tischgehäuse