D-LINK - Gigabit Ethernet Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMC-G02SC
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der GBIC-Ports (SX) - 1
Versorgungsspannung DC - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069470097
Sonepar Artikelnummer
121391888
Hersteller Artikelnummer
DMC-G02SC
Hersteller Typ
DMC-G02SC
Hersteller Artikel Nr.:
DMC-G02SC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
1
Versorgungsspannung DC:
5 V
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
26 mm
Breite:
70.5 mm
Tiefe:
93.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.235 kg


