D-LINK - Gigabit Ethernet SFP Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMC-G01LC/E
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der GBIC-Ports (SX) - 1
Versorgungsspannung DC - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069415982
Sonepar Artikelnummer
120648880
Hersteller Artikelnummer
DMC-G01LC/E
Hersteller Typ
DMC-G01LC/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMC-G01LC/E
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
1
Versorgungsspannung DC:
5 V
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
25 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.516 kg


