Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - LTE Kat.4 Mobile Hotspot

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - LTE Kat.4 Mobile Hotspot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWR-932

  • Montageart - sonstige

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Protokoll - IPv4

  • Funkprotokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069405983

Sonepar Artikelnummer

120648814

Hersteller Artikelnummer

DWR-932

Hersteller Typ

DWR-932

Hersteller Artikel Nr.:

DWR-932

Montageart:

sonstige

Frequenzband:

2,4 GHz

Protokoll:

IPv4

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.240 kg

Der D-Link LTE Kat.4 Mobile Hotspot DWR-932 nutzt Ihre 4G/3G-Internetverbindung, um überall, wo Sie es brauchen, ein unkompliziertes und schnelles WLAN für Sie bereitzustellen. Statt sich auf ein Gerät beschränken zu müssen, das per USB-Dongle mit dem Internet verbunden ist, können Sie mit dem DWR-932 überall innerhalb des 4G-Netzes den mobilen WLAN-Hotspot aufbauen und freigeben. Aufgrund der kompakten Größe können Sie ihn bequem mitnehmen und Ihre Internetverbindung überall gemeinsam nutzen. Setzen Sie den DWR-932 im Café ein, um E-Mails zu schreiben, während ein Freund Nachrichten liest, oder nutzen Sie mit Laptop, Smartphone und Tablet gleichzeitig einen einzigen Mobilfunk-Internetzugang. WLAN-Bandbreiten: 150Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz, FDD-LTE-Band 3/7/20, UMTS-Band 900/2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900 MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPS-Taste / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 1x intern (2.4 GHz), 2x intern 3G LAN- / WAN-Port(s): Nein / eingebautes Modem, USIM-Steckplatz, LTE-Band 3, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows mit Treiberunterstützung (Java), OS X und Linux nur über Webbrowser USB- / SD-Port(s): USB 2.0 (Typ A Stecker) über Micro-USB Anschluss/Ladekabel / microSD bis 32GB Design: Mobiltelefon-Format, Akkubetrieb bis zu 5 Stunden