D-LINK - Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEM-311GT
Bauform - MINI GBIC
Höhe - 12 mm
Breite - 14 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069248153
Sonepar Artikelnummer
120457594
Hersteller Artikelnummer
DEM-311GT
Hersteller Typ
DEM-311GT
Hersteller Artikel Nr.:
DEM-311GT
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
12 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.064 kg
D-Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC-Duplex Anschlüssen. D-Link SFP-Module sind MSA-konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / LC Fasertype: Multimode Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: -


