Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - Nuclias Connect BE9500 Wi-Fi 7 Access Point

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - Nuclias Connect BE9500 Wi-Fi 7 Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DAP-E9560

  • Max. Übertragungsrate - 9500 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Verschlüsselung - sonstige

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069477355

Sonepar Artikelnummer

121402769

Hersteller Artikelnummer

DAP-E9560

Hersteller Typ

DAP-E9560

Hersteller Artikel Nr.:

DAP-E9560

Max. Übertragungsrate:

9500 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Verschlüsselung:

sonstige

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Farbe:

weiß

Breite:

212 mm

Höhe:

212 mm

Tiefe:

44.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.891 kg

Bringen Sie Ihr Unternehmensnetzwerk auf das nächste Level mit dem D-Link BE9500 Wi-Fi 7 Tri-Band PoE Access Point (DAP-E9560). Wi-Fi 7 sorgt für beeindruckende Geschwindigkeit, mehr Kapazität und weniger Latenz als Wi-Fi 6. Die drei Frequenzbänder (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), extrem breite 320-MHz-Kanäle, 4096-QAM und Multi-Link Operation ermöglichen blitzschnelle Datenübertragung – selbst in Umgebungen mit vielen Geräten. Der 10-Gigabit Ethernet-Port bietet höchste Netzwerkleistung, während Power over Ethernet (PoE) eine flexible und saubere Installation ermöglicht. Mit WPA3, Enhanced Open, VLAN / SSID-Trennung, MAC/IP-Filterung und Captive Portal erfüllt der BE9500 höchste Sicherheitsanforderungen. Über die Plattform Nuclias Connect lassen sich mehrere Access Points zentral verwalten – ohne laufende Lizenzkosten. Ideal für Büros, Hotels, Schulen und öffentliche Areale. Nuclias Connect BE9500 Wi-Fi 7 Access Point - Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 2402 Mbit/s im 5-GHz-Band, 688 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 5764 Mbit/s im 6-GHz-Band - Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) mit ultrabreiten 320-MHz-Kanälen - 10-Gigabit-802.3bt-PoE++-Ethernet-Port - 4096-QAM erhöht die Datenübertragung und Kapazität erheblich - OFDMA, MU-MIMO und Beamforming reduzieren die Latenz, verbessern die Wi-Fi-Effizienz und ermöglichen die gleichzeitige Übertragung an mehr Geräte - Die neueste WPA3-Datenverschlüsselung bietet den robustesten Netzwerkschutz - Enhanced Open bietet verschlüsselten Zugriff auf offene, öffentliche Netzwerke - Die Multi-Link-Operation (MLO)-Technologie sendet und empfängt Daten gleichzeitig über verschiedene Frequenzbänder und Kanäle und verbessert die Latenz für Echtzeitanwendungen, erhöht die Netzwerkzuverlässigkeit und liefert einen deutlich höheren Durchsatz - Mehrere Betriebsmodi mit AP-Modus, WDS-Modus und WDS mit AP-Modus - Verwaltet durch die Nuclias Connect-Plattform für Gerätekonfigurationen und Echtzeitüberwachung