D-LINK - Nuclias Connect WiFi 6 AX3000 Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAP-X3060
Max. Übertragungsrate - 3000 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069472930
Sonepar Artikelnummer
121402772
Hersteller Artikelnummer
DAP-X3060
Hersteller Typ
DAP-X3060
Hersteller Artikel Nr.:
DAP-X3060
Max. Übertragungsrate:
3000 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Farbe:
weiß
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
42.8 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.205 kg


