D-LINK - Nuclias Connect WiFi 6 AX3000 Outdoor Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAP-X3060OU
Max. Übertragungsrate - 3000 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069473586
Sonepar Artikelnummer
121402773
Hersteller Artikelnummer
DAP-X3060OU
Hersteller Typ
DAP-X3060OU
Hersteller Artikel Nr.:
DAP-X3060OU
Max. Übertragungsrate:
3000 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Farbe:
weiß
Breite:
277 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.202 kg


