Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - SFP+ Direct Attached Kabel 3m

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - SFP+ Direct Attached Kabel 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DEM-CB300S

  • Anwendung - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069361814

Sonepar Artikelnummer

120473669

Hersteller Artikelnummer

DEM-CB300S

Hersteller Typ

DEM-CB300S

Hersteller Artikel Nr.:

DEM-CB300S

Anwendung:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 1:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:

1

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.402 kg

Das passive 10-Gigabit SFP+ Twinaxial Direktkabel verbindet 10-Gigabit Switches und Gigabit Ethernet Switches mit 10-Gigabit Uplink Ports mit 10Gbit/s Geschwindigkeit. Produkt-Typ: SFP+ Direct Attached Stack-Kabel Anschluss: SFP+ Passt für: DGS-3420 / DGS-3620 / DGS-3630 / DGS-1510 -Serie Länge: 3m Besonderheiten: -