D-LINK - Unified AC1300 Wave 2 Dual Band Outdoor Access Point

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5845706
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung - WPA2
Anschluss für externe Antenne - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069453199
Sonepar Artikelnummer
120889163
Hersteller Artikelnummer
5845706
Hersteller Typ
DWL-8720AP
Hersteller Artikel Nr.:
5845706
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Firewall:
Nein
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Nein
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
460 mm
Höhe:
79.5 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.070 kg


