D-LINK - USB 2.0 Fast Ethernet Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUB-E100
Bustyp - USB
Höhe - 21 mm
Breite - 73 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069245954
Sonepar Artikelnummer
120473739
Hersteller Artikelnummer
DUB-E100
Hersteller Typ
DUB-E100
Hersteller Artikel Nr.:
DUB-E100
Bustyp:
USB
Höhe:
21 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.135 kg
Mit dem USB 2.0 10/100 Fast Ethernet-Adapter DUB-E100 können Sie auf Ihrem Notebook oder Desktop-PC ganz einfach eine Ethernet-Verbindung herstellen. Schließen Sie den DUB-E100 per USB an Ihren Computer an, um einen Switch, Hub oder Router über Kabel anzuschließen. WLAN-Bandbreiten: K.A. Frequenzen: Nein Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein Antennen/-typ: - LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100BASE-T Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Buchse, Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3, Mac OS 10.5 bis 10.10, Linux USB- / SD-Port(s): USB 2.0 (Typ A Stecker) über festes USB-Anschlusskabel Design: externer Adapter, schwarz


