D-LINK - USB 3.0 Gigabit Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUB-1312
Bustyp - USB
Höhe - 21 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069398858
Sonepar Artikelnummer
120648928
Hersteller Artikelnummer
DUB-1312
Hersteller Typ
DUB-1312
Hersteller Artikel Nr.:
DUB-1312
Bustyp:
USB
Höhe:
21 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.116 kg
Mit dem USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter DUB-1312 können Sie Ihren Desktop-Computer, Ihr Notebook oder Ihr Netbook in Sekundenschnelle um eine Gigabit-Verbindung erweitern. Dank der Kombination aus SuperSpeed USB 3.0 und Gigabit Ethernet können Sie schnell große Dateien übertragen, HD-Filme ohne Zwischenspeicherung streamen und das Erstellen von Datensicherungen auf einem Server oder einem Netzwerkspeicher beschleunigen. Der DUB-1312 ist auch vollständig abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards. WLAN-Bandbreiten: - Frequenzen: Nein Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein Antennen/-typ: - LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100/1000BASE-T Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 Buchse, Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3, Mac OS 10.6 bis 10.8, Linux-Kernel ab 2.6.14x USB- / SD-Port(s): USB 3.0 (Typ A Stecker) über festes USB-Anschlusskabel Design: externer Adapter, schwarz


