D-LINK - Wireless AC Dualband USB 3.0 Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DWA-182
Max. Übertragungsrate - 1200 Mbit/s
Bustyp - USB
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069382239
Sonepar Artikelnummer
120648879
Hersteller Artikelnummer
DWA-182
Hersteller Typ
DWA-182
Hersteller Artikel Nr.:
DWA-182
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Bustyp:
USB
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Höhe:
13.5 mm
Breite:
29.1 mm
Tiefe:
97.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.186 kg


